Sistema de transporte PARASHERPA®, Tipo: 1

N.º do artigo: 692299 1
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Dimensões exteriores, comprimento 50 mm
Dimensões exteriores, largura 245 mm
Dimensões exteriores, altura 475 mm
Peso 0,57 kg
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 692299 1
EAN/GTIN 4006793003705
Número do fabricante 5990850991
Manufacturer PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descrição

Versão:

As malas de ferramentas podem ser montadas rapidamente no PARASHERPA® usando as correias integradas. O sistema permite que as caixas de ferramentas sejam fixas de forma rápida e estável. Finalmente, a caixa é fixada com a fivela. Assim, a caixa de ferramentas pode ser facilmente e convenientemente transportada como uma mochila nos ombros. O sistema deuter® Airstripes exclusivo garante um ajuste sem oscilações, incluindo ventilação, o que também garante um elevado nível de conforto graças às alças de ombro almofadadas e com formato anatómico. Ao mesmo tempo, o peso é sempre mantido perto do corpo. As forças centrifugadoras dificilmente podem funcionar, a mochila não pode sair. Capacidade de carga: Até 15 kg.

Indicado para:

Mala com pega de transporte e um máximo. Circunferência de 1300 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta