Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus 2,5 mm

Número de artículo: 675125 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,77 € / Unidad
  • de 10Unidad
    1,48 € / Unidad
a petición
En stock
1.432 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2,5 mm
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675125 2,5
EAN / GTIN 4062406118945

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono interior DIN 7426 o DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra