Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus 2 mm

Número de artículo: 675125 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,81 € / Unidad
  • de 10Unidad
    1,51 € / Unidad
a petición
En stock
1.519 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2 mm
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675125 2
EAN / GTIN 4062406118938
Número del fabricante 675125 2

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono interior DIN 7426 o DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.