Punta para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3 6,5 mm

Número de artículo: 674260 6,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,28 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,57 € / Unidad
a petición
En stock
197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 800/4 Z
    Anchura de filo 6,5 mm
    Grosor de filo 1,2 mm
    Longitud total 50 mm
    Perfil de salida Destornillador Plano
    Mango hexagonal para puntas E 6,3
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 674260 6,5
    EAN / GTIN 4013288011619
    Número del fabricante 05059337001

    Descripción

    Ejecución:

    Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

    Aplicación:

    Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Aleación especial al cromovanadio, tenaz.