Punta para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3 5,5 mm

Número de artículo: 674260 5,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,39 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,83 € / Unidad
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 800/4 Z
Anchura de filo 5,5 mm
Grosor de filo 1 mm
Longitud total 50 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674260 5,5
EAN / GTIN 4013288191786
Número del fabricante 05059330001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.