Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3 8 mm

Número de artículo: 674257 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
252 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PrecisionBits
Anchura de filo 8 mm
Grosor de filo 1,2 mm
Longitud total 50 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674257 8
EAN / GTIN 7610733221523
Número del fabricante E6.100/5

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.