Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3 3,5 mm

Número de artículo: 674257 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
638 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PrecisionBits
Anchura de filo 3,5 mm
Grosor de filo 0,5 mm
Longitud total 50 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674257 3,5
EAN / GTIN 7610733221462
Número del fabricante E6.100/1

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.