Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 TX25/89 mm

Número de artículo: 674250 TX25/89
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,25 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,21 € / Unidad
a petición
En stock
565 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 867/4 Z TORX®
Perfil Torx® TX25/89
Longitud total 89 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674250 TX25/89
EAN / GTIN 4013288174536
Número del fabricante 05060189001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.
A partir del tamaño TX40 con varilla hexagonal continua.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Perfil Torx® / longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra