Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 TX10 mm

Número de artículo: 674250 TX10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,83 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,03 € / Unidad
a petición
En stock
730 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® / longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 867/4 Z TORX®
Perfil Torx® TX10/152
Longitud total 70 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674250 TX10
EAN / GTIN 4013288174734
Número del fabricante 05060100001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.
A partir del tamaño TX40 con varilla hexagonal continua.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.