{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 165 i PZ VDE | |
Tamaño de ranura en cruz | 3 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Para ⌀ de tornillos | 5,3 − 7,2 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 150 mm | |
Longitud total | 262 mm | |
Punta de varilla | Lasertip | |
Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 668700 3 | |
EAN / GTIN | 4013288029850 | |
Número del fabricante | 05006166001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para electricistas para Pozidriv, con mango Kraftform completamente aisladas 3
a petición
En stock
71 piezas en stock
15,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
8,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv | Destornilladores Pozidriv |
Para ⌀ de tornillos | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 |
Longitud total | 262 | 270 |
Longitud de cuchilla cortante | 150 | 150 |
Tamaño de ranura en cruz | 3 | 3 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |