Destornillador para electricistas para Pozidriv, con mango Kraftform completamente aisladas 2

Número de artículo: 668700 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
170 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 165 i PZ VDE
    Tamaño de ranura en cruz 2
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Para ⌀ de tornillos 3,1 − 5,2 mm
    Longitud de cuchilla cortante 100 mm
    Longitud total 205 mm
    Punta de varilla Lasertip
    Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 668700 2
    EAN / GTIN 4013288191137
    Número del fabricante 05006164001

    Descripción

    Ejecución:

    Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
    Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.
    Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

    Aplicación:

    Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.