Chave de parafusos para Phillips, com cabo de plástico 2K

N.º do artigo: 668000 2K
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
417 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Classic
Tamanho da fenda em cruz 2K
para parafusos de ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Comprimento da lâmina 40 mm
comprimento total 90 mm
Perfil de saída Destornillador para Phillips
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 668000 2K
EAN/GTIN 7610733001859
Número do fabricante PB 195.2-40

Descrição

Versão:

Cabo resistente “Classic” de plástico transparente, resistente a impactos (sem cádmio). Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.
Versão curta.

Vantagem:

Chave de parafusos para Phillips para parafusos com fendas em cruz conforme DIN ISO 8764-1.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta