{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic | |
Tamanho da fenda em cruz | 1 K | |
para parafusos de ⌀ | 2,1 − 3 mm | |
Comprimento da lâmina | 30 mm | |
comprimento total | 75 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 668000 1K | |
EAN/GTIN | 7610733086535 | |
Número do fabricante | 195.1-30 |