{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 2 mm | |
Designação da lâmina | 00 | |
Espessura da lâmina a | 0,3 mm | |
Comprimento da lâmina | 70 mm | |
comprimento total | 180 mm | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 664400 2 | |
EAN/GTIN | 7610733086283 | |
Número do fabricante | 160.00-70 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos eletrónica para fenda, com cabo de plástico 2
sob pedido
Em stock
892 peças em stock
3,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
3,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador Plano | Destornillador ranura |
comprimento total | 180 mm | 120 mm |
Designação da lâmina | 00 | |
Comprimento da lâmina | 70 mm | 60 mm |
Largura da aresta de corte b | 2 mm | 2 mm |
Espessura da lâmina a | 0,3 mm | 0,4 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |