Destornillador para cabeza ranurada para electricistas, con mango Haptoprene de 2 componentes Varilla SLIM completamente aislada 5,5 mm

Número de artículo: 662902 5,5
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.834 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aislamiento eléctrico VDE 1000 V
Grosor de filo a 1 mm
Longitud de cuchilla cortante 125 mm
Longitud total 230 mm
Perfil de salida Destornillador ranura
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 662902 5,5
EAN / GTIN 4067263116318
Número del fabricante 662902 5,5

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio.

Con varilla SLIM = diámetro reducido de la varilla/del aislamiento para los elementos bajos del tornillo y del resorte (Ø aislamiento = Ø varilla)

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.