Chave de parafusos de eletricista para ranhuras, com cabo Haptoprene bicomponente Lâmina SLIM totalmente isolada 4

N.º do artigo: 662902 4
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
3 000 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

isolamento elétrico VDE 1000 V
Espessura da lâmina a 0,8 mm
Comprimento da lâmina 100 mm
comprimento total 200 mm
Perfil de saída Destornillador ranura
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 662902 4
EAN/GTIN 4067263116301
Número do fabricante 662902 4

Descrição

Ejecución:

Cabo e lâmina totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão.
Cabo resistente com design ergonómico com superfície Haptoprene e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura de superfície especial, podem ser transmitidos binários elevados mesmo com mãos molhadas ou oleosas. Lâmina de aço cromo-vanádio.

Com lâmina SLIM = diâmetro reduzido da lâmina/isolamento para elementos de parafuso e mola profundos (Ø isolamento = Ø lâmina)

Aplicación:

Para trabalhos sob tensão de até 1000 V.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta