{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
isolamento elétrico | VDE 1000 V | |
Espessura da lâmina a | 1,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 150 mm | |
comprimento total | 261 mm | |
Perfil de saída | Destornillador ranura | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 662902 6,5 | |
EAN/GTIN | 4067263116325 | |
Número do fabricante | 662902 6,5 |