{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 335 | |
Largura da aresta de corte b | 2,5 mm | |
Espessura da lâmina a | 0,4 mm | |
Comprimento da lâmina | 75 mm | |
comprimento total | 145 mm | |
Ponta da lâmina | negro | |
Perfil de saída | Destornillador ranura | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 662200 2,5 | |
EAN/GTIN | 4013288003249 | |
Número do fabricante | 05008007001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos standard para fenda, com cabo Kraftform 2,5
sob pedido
Em stock
667 peças em stock
3,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
604 peças em stock
2,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador ranura | Destornillador para ranuras |
comprimento total | 145 mm | 162 mm |
Comprimento da lâmina | 75 mm | 75 mm |
Largura da aresta de corte b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Espessura da lâmina a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |