Chave de parafusos para fenda, com cabo resistente “multicraft” 4

N.º do artigo: 660900 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
442 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série multicraft
Largura da aresta de corte b 4 mm
Designação da lâmina 2
Espessura da lâmina a 0,6 mm
Comprimento da lâmina 100 mm
comprimento total 195 mm
Perfil de saída Destornillador Plano
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 660900 4
EAN/GTIN 7610733085620
Número do fabricante 6100.2-100

Descrição

Ejecución:

Chaves de parafusos versáteis e robustas com uma lâmina cónica (ponta de corte) e suporte de chave sextavado.
Cabo resistente “multicraft” de plástico resistente a impactos (sem cádmio), particularmente fácil de agarrar, mesmo com as mãos oleosas.
Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Com borda cortante plana-paralela, escalonada. A partir do tam. 8 com extensão sextavada para suporte de chaves. Superfície niquelada e cromada, de ponta preta.

Ventaja:

  • Arestas de corte paralelas remotas com contacto de superfície em vez de contacto de linha para uma transferência de binário mais elevada.
  • Sem efeito Cam-out.
  • Corte perfeitamente adequado para ranhuras de parafuso padronizadas e não padronizadas.
  • O arredondamento suave e sem rebarbas da pega impede a fricção na palma da mão.
  • Uma forma esférica e ergonómica com uma superfície antideslizante e delicada para a pele garante um trabalho sem fadiga e binários elevados.
  • Proteção contra deslize.
  • Marcação com o símbolo e o tam. da força descendente.

Aplicación:

Para trabalhos de reparação e montagem, para afrouxar parafusos fixos, etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta