{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de filo b | 5,5 mm | |
Grosor de filo a | 1 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Longitud total | 205 mm | |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 8 mm | |
Perfil de salida | Destornillador ranura | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 660800 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197373045 | |
Número del fabricante | 660800 5,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Destornillador para ranura, con mango de madera 5,5 mm
a petición
En stock
841 piezas en stock
4,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
306 piezas en stock
4,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador ranura | Destornillador para ranuras |
Longitud total | 205 mm | 200 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | 100 mm |
Anchura de filo b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Grosor de filo a | 1 mm | 1 mm |
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 8 mm | 8 mm |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |