Destornillador para ranura, con mango de madera 14 mm

Número de artículo: 660800 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
328 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo b 14 mm
Grosor de filo a 2,5 mm
Longitud de cuchilla cortante 250 mm
Longitud total 384 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave 17 mm
Perfil de salida Destornillador ranura
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 660800 14
EAN / GTIN 4045197373090
Número del fabricante 660800 14

Descripción

Ejecución:

Mango de madera de haya sellada, con caperuzón de montaje de cuero. Hoja de acero al cromovanadio, completamente templada. A partir de tam. 5,5, hoja continua con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave. Superficie niquelada brillante.