{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 7 mm | |
Espessura da lâmina a | 1,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 125 mm | |
comprimento total | 225 mm | |
Sextavado para auxiliar de chave | 10 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 660701 7 | |
EAN/GTIN | 4045197951458 | |
Número do fabricante | 660701 7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para fenda com cabo resistente 7
sob pedido
Em stock
1 419 peças em stock
5,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 015 peças em stock
6,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | Destornillador ranura |
comprimento total | 225 mm | 245 mm |
Comprimento da lâmina | 125 mm | 140 mm |
Largura da aresta de corte b | 7 mm | 6,5 mm |
Espessura da lâmina a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |