{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da aresta de corte b | 10 mm | |
Espessura da lâmina a | 1,6 mm | |
Comprimento da lâmina | 175 mm | |
comprimento total | 295 mm | |
Sextavado para auxiliar de chave | 13 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 660701 10 | |
EAN/GTIN | 4045197951472 | |
Número do fabricante | 660701 10 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |