Destornillador para ranura, con mango Kraftform y capuchón de golpe 3,5 mm

Número de artículo: 660300 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
627 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 932 A
    Anchura de filo b 3,5 mm
    Grosor de filo a 0,6 mm
    Longitud de cuchilla cortante 80 mm
    Longitud total 161 mm
    Perfil de salida Destornillador Plano
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 660300 3,5
    EAN / GTIN 4013288018007
    Número del fabricante 05018260001

    Descripción

    Ejecución:

    Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas y capuchón de golpe (tam. 12 y 14 sin zonas blandas; tam. 3,5 sin capuchón de golpe ni varilla continua).
    Varilla hexagonal de acero especial tenaz al impacto continua hasta el extremo del mango. A partir de tam. 4,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave, superficie cromada nicromate.