{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 500 cNm | |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha | |
Precisão de medição do binário | ±6 % | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | TorqueVario®-S | |
Comprimento total L | 138 mm | |
Faixa de binário | 80 cNm - 500 cNm | |
Faixa de binário | 0,8 Nm - 5 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,2 Nm | |
⌀ | 36 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | cuchilla intercambiable | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Binário definido de forma fixa | no | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 252 g | |
Tipo de produto | atornillador dinamométrico |
Número do artigo | 659930 500 | |
EAN/GTIN | 4010995264635 | |
Número do fabricante | 26463 |