Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3, ESD 500 cNm

Número de artículo: 659917 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 69,73 € /piezas
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par de giro máximo (cNm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress MecaTorque ESD
Par máximo 500 cNm
propiedad electrostática EGB/ESD
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±6 %
Asiento para puntas D 6,3
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 144 mm
Intervalo de par 100 cNm - 500 cNm
Intervalo de par 1 Nm - 5 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 10 cNm
Display analógico
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
Forma de conexión Asiento para puntas, 1/4 pulgada
Técnica de medición mecánico
Par de giro ajustado fijo no
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 119 g
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659917 500
EAN / GTIN 7610733269471
Número del fabricante 8317.M 500 ESD

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel, que permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Al alcanzarse el valor de par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. El par de disparo es superior que el par de apriete (protección contra sobrecarga).
Adecuada para ESD.
Ajuste del par de giro deseado por medio de una rueda de comprobación en el extremo del mango. La posición de bloqueo previene un desajuste accidental. Escala micrométrica fácilmente legible protegida frente a la suciedad.
Soporte para punta con imán para el asiento de puntas C 6,3.

Aplicación:

Para el atornillado controlado con el par de giro preajustado.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra