Destornillador dinamométrico con escala, asiento de puntas D 6,3, ESD 200 cNm

Número de artículo: 659917 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 69,73 € /piezas
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par de giro máximo (cNm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±6
  • Asiento para puntas: D 6,3
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress MecaTorque ESD
    Par máximo 200 cNm
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Dirección de apriete Apriete a la derecha
    Precisión de medición par de giro ±6 %
    Asiento para puntas D 6,3
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Longitud total L 144 mm
    Intervalo de par 40 cNm - 200 cNm
    Intervalo de par 0,4 Nm - 2 Nm
    Graduación de la escala 1 marca de graduación = 5 cNm
    Display analógico
    Señalización de disparo acústica; háptico
    Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
    Forma de conexión Asiento para puntas, 1/4 pulgada
    Técnica de medición mecánico
    Par de giro ajustado fijo no
    Datos protocolables no
    Ajuste del valor de disparo con escala regulable
    Respuesta activadora
    Lectura conmutable Nm
    Procedimiento de medición Par de giro
    Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
    Norma DIN EN ISO 6789
    Peso 113 g
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 659917 200
    EAN / GTIN 7610733269464
    Número del fabricante 8317.M 200 ESD

    Descripción

    Ejecución:

    Mango rígido con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel, que permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Al alcanzarse el valor de par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. El par de disparo es superior que el par de apriete (protección contra sobrecarga).
    Adecuada para ESD.
    Ajuste del par de giro deseado por medio de una rueda de comprobación en el extremo del mango. La posición de bloqueo previene un desajuste accidental. Escala micrométrica fácilmente legible protegida frente a la suciedad.
    Soporte para punta con imán para el asiento de puntas C 6,3.

    Aplicación:

    Para el atornillado controlado con el par de giro preajustado.

    Norma:

    Comprobado según DIN EN ISO 6789.

    Nota:

    La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra