Destornillador dinamométrico electrónico 600 cNm

Número de artículo: 659005 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 101,32 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Precisión de medición par de giro: ±4
  • Interfaz: Interfaz USB
  • Asiento para puntas: F 6,3

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 600 cNm
Dirección de apriete Apriete a la derecha y a la izquierda
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Precisión de medición par de giro ±4 %
Interfaz Interfaz USB
Asiento para puntas F 6,3
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie TORSIOTRONIC
Longitud total L 317 mm
Intervalo de par 0,6 Nm - 6 Nm
Intervalo de par 60 cNm - 600 cNm
Resolución 0,1 cNm
Peso 682 g
Display digital
Señalización de disparo acústica; háptico; óptico
Principio de disparo acoplamiento a fricción mecánico
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición electrónica
Datos protocolables
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta indicadora; activadora; Señal acústica
Lectura conmutable Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 3,6 V
Capacidad de la batería 2,6 Ah
Batería intercambiable
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 659005 600
EAN / GTIN 4018754299416
Número del fabricante 96510760

Descripción

Ejecución:

Carraca para puntas integrada con 80 dientes para un ángulo de trabajo de únicamente 4,5°. Esto permite realizar trabajos de precisión con conexiones de tornillo de difícil acceso.
La mecánica con mecanismo de bola se activa de forma audible y perceptible cuando se alcanza el par objetivo. Después de la activación, el mecanismo deslizante evita que se supere accidentalmente el par de apriete establecido y que el tornillo se apriete en exceso.
La palanca con mango de bola ergonómico permite trabajar sin fatiga. En el extremo del mango está integrado un rectángulo impulsor de 1/4 pulgada. Resistente a aceites, grasas, carburantes y líquidos de freno
  • Tres modos de funcionamiento y señal de parada óptica, acústica y táctil.
  • Capacidad de memoria: hasta 2500 valores de medición.
  • Mediante una interfaz micro-USB es posible leer y documentar los datos de medición en terminales.
  • Pantalla en color OLED luminosa y respetuosa con la batería.

Unidades de medida: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Aplicación:

Control de par, apriete controlado de tornillos en uniones atornilladas indiv. o series pequeñas.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Volumen de suministro:

Incluida batería de iones de litio de 3,6 V / 2,6 Ah tipo 18650 (carga externa), software SENSOMASTER 4, cable micro-USB a USB-A, soporte de puntas (salida hexagonal D 6,3; 1/4 pulgada). En maleta de plástico.

Nota:

El cargador y el adaptador de carga apropiados se pueden suministrar a petición. Baterías adicionales disponibles en n.° 081574 tam. 2600 o como alternativa tam. 3500.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop