{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 300 cNm | |
Sentido de aperto | Apriete a la derecha y a la izquierda | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Precisão de medição do binário | ±4 % | |
Interface | Interfaz USB | |
Alojamento de pontas | F 6,3 | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | TORSIOTRONIC | |
Comprimento total L | 317 mm | |
Faixa de binário | 0,3 Nm - 3 Nm | |
Faixa de binário | 30 cNm - 300 cNm | |
Resolução | 0,1 cNm | |
Peso | 679 g | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico; óptico | |
Princípio de libertação | acoplamiento a fricción mecánico | |
Forma de ligação | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Tecnologia de medição | electrónica | |
Dados protocoláveis | sí | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustable | |
Feedback | indicadora; activadora; Señal acústica | |
Leitura comutável | Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Alimentação de energia | a batería | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Tensão da bateria | 3,6 V | |
Capacidade da bateria | 2,6 Ah | |
Bateria intercambiável | sí | |
Tipo de produto | atornillador dinamométrico |
Número do artigo | 659005 300 | |
EAN/GTIN | 4018754299409 | |
Número do fabricante | 96510730 |