{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Largura b | 25 mm | |
Altura h | 15,3 mm | |
Capacidade de carga contínua | 30 Nm | |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
Número de dentes | 52 | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Roquete reversível | sim | |
Roquete com extrator | não | |
Tipo de produto | Carraca |
Número do artigo | 657630 1-1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406278328 | |
Número do fabricante | 657630 1-1/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Roquete de encaixe 1-1/4
sob pedido
Em stock
704 peças em stock
44,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
460 peças em stock
72,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Capacidade de carga contínua | 30 Nm | 30 Nm |
Altura h | 15,3 mm | 11,5 mm |
Roquete com extrator | não | sim |
Roquete reversível | sim | sim |
Número de dentes | 52 | 48 |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | Herramienta insertable |