{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 25 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±3 % | |
Serie | QSP | |
Longitud total L | 215 mm | |
Intervalo de par | 5 Nm - 25 Nm | |
Peso | 250 g | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Función de doblado | no | |
Función slipper | no | |
Indicador de seguimiento | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba) | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 161 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657320 25 | |
EAN / GTIN | 4560138452813 | |
Número del fabricante | QSP25N3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave dinamométrica sin escala 25 Nm
a petición
En stock
65 piezas en stock
164,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
163,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
115,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Par máximo | 25 | 25 | 25 |
Precisión de medición par de giro | ±3 | ± 2 | ± 2 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Técnica de medición | mecánico | mecánico | mecánico |
Respuesta | activadora | activadora | activadora |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | preajustado | preajustado |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 161 | 141 | 157 |