Llave dinamométrica con carraca insertable reversible 40L Nm

Número de artículo: 657105 40L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
128 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±4
  • Herramienta intercambiable: Herramienta insertable
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 40 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±4 %
Herramienta intercambiable Herramienta insertable
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie MANOSKOP® 730 Quick
Intervalo de par 8 Nm - 40 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 1 Nm
Peso 400 g
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] 17,5 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Alojamiento para herramienta insertable 9×12 mm
Display analógico
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Técnica de medición mecánico
Función de doblado no
Función slipper no
QuickRelease/ función de cambio rápido no
Indicador de seguimiento no
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 218 mm
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 235,5 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 657105 40L
EAN / GTIN 2050002047181

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica rígida, compacta, de un brazo, preajustable por escala y con disparo automático. Durante numerosas operaciones la precisión se mantiene, ya que para todas las piezas sometidas al desgaste se ha utilizado material de alta calidad y la barra de torsión se carga levemente durante la operación. Carcasa y mango de tubo rectangular rígido. Escalas reajustables. Apriete a izquierda mediante cambio de posición de las herramientas insertables.
Con carraca insertable reversible.
Unidades de medida: Nm.

Función:

Si el valor ajustado se alcanza mientras se usa la llave, la llave se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.
Ajuste rápido del par de giro por pulsador deslizante. El valor ajustado se fija por medio de la tecla de detención del mango.

Aplicación:

Dado que el par de giro se puede modificar muy rápidamente, es ideal para reparaciones y series pequeñas.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra