Chave dinamométrica reversível com roquete de encaixe 650

N.º do artigo: 657105 650
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 160,29 € /pçs.
  • 86,35 € /pçs.
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Aperto à direita e à esquerda
  • Precisão de medição do binário: ±4
  • Ferramenta intercambiável: Ferramenta de encaixe
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 650 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita e à esquerda
Precisão de medição do binário ±4 %
Ferramenta intercambiável Ferramenta de encaixe
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Série MANOSKOP® 730 Quick
Faixa de binário 130 Nm - 650 Nm
Faixa de binário 100 lbfft - 480 lbfft
Divisão da escala 1 traço = 20 Nm
Peso 3.480 g
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] 25 mm
Quadrado de acionamento 3/4 polegada
Alojamento para ferramentas de encaixe 14×18 mm
Indicação analógico
Sinalização de ativação sonoro; háptico
Princípio de libertação ativação mecânica de curso curto
Forma de ligação para ferramentas de encaixe (alojamento retangular)
Tecnologia de medição mecânico
Função de articulação no
Função deslizante no
QuickRelease/função de troca rápida no
Ponteiro de arraste no
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação com escala de ajuste
Feedback acionador
Leitura comutável Nm
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] 855 mm
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 880 mm
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 657105 650
EAN/GTIN 2050002047242

Descrição

Ejecución:

Chave dinamométrica de braço único, robusta e compacta, pré-ajustável de acordo com a escala e auto-desbloqueável. A precisão mantém-se ao longo de dezenas de milhares de fatos, uma vez que o material de alta qualidade é usado para todas as peças de desgaste e a haste de flexão só é sujeita a uma carga curta durante o trabalho. Caixa e punho de tubo retangular resistente. As escalas podem ser reajustadas. Aperto à esquerda mudando as ferramentas de inserção.
Com roquete de encaixe reversível.
Unidades de medida: Nm, lbfft.

Función:

Se o valor definido for atingido quando a chave é utilizada, a chave ativa a “sinalização” (audível e palpável) e está imediatamente pronta para ser novamente utilizada.
Ajuste rápido do binário através do botão de controlo deslizante.​ O valor definido é fixado na alavanca através do botão de bloqueio.

Aplicación:

Uma vez que binário pode ser mudado muito rapidamente, ideal para reparações e pequenas séries.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta