Llave dinamométrica surtido Click-Torque C 3 Set 1 200 Nm

Número de artículo: 656300 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 160,29 € /piezas
  • 66,46 € /piezas
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
93 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par de giro máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ±3
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Click-Torque C 3 Set 1
Par máximo 200 cNm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Dirección de apriete Apriete a la derecha
Precisión de medición par de giro ±3 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie Click-Torque
Longitud total L 510 mm
Intervalo de par 40 Nm - 200 Nm
Intervalo de par 30 lbfft - 146 lbfft
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 1 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 100 cNm
Display analógico
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición mecánico
Par de giro ajustado fijo no
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable lbfft; lbfft
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Perfil de salida Destornillador de 6 caras; Llave de vaso hexagonal; Destornillador para tornillos TORX®
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 10-19 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal 6-10 mm
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 656300 200
EAN / GTIN 4013288204691
Número del fabricante 05075680001

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica muy robusta de un brazo (accionamiento cuadrado 1/2 pulgada) con mango ergonómico de 2 componentes y carraca reversible para el ajuste y la fijación sencillos del valor especificado. Señal de disparo claramente audible y perceptible al alcanzar el par de apriete ajustado gracias al mecanismo de disparo robusto. Ajuste y fijación sencillos del par de apriete deseado, con sistema de lectura con escala principal y de precisión. Para el apriete a la derecha.
Unidad de medida: Nm, lbfft.

Precisión:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Contenido:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 1 ud. de cada 10; 13; 17; 19 mm
Vasos de punta de 6 caras: 1 ud. de cada 6; 8; 10 mm
Vasos de punta para Torx®: 1 ud. de cada TX30; TX40; TX45; TX50
Prolongación: 1 ud. 125 mm
Llave dinamométrica Click-Torque C 3: 1 ud. 40; 200 Nm
Almacenamiento en: Caja textil

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra