{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 6 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ no lado de acionamento | 23 mm | |
Comprimento | 60 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Versão | Recubrimiento TiN | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
com cabeça esférica | não | |
com anel de retenção | não | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 643233 6 | |
EAN/GTIN | 4000896046942 | |
Número do fabricante | 986-6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada Revestido a TiN 6
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
10,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 676 peças em stock
5,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 808 peças em stock
7,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 23 mm | 24 mm | 22,5 mm |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Chave de parafusos sextavada | Destornillador de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 60 mm | 58 mm | 60 mm |
Tipo de produto | Vaso | Inserto para chave de caixa | Vaso |