Llave dinamométrica provista de reloj con escala graduada 6 Nm

Número de artículo: 655520 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 218,21 € /piezas
  • 101,32 € /piezas
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±4
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Par máximo 6 Nm
    Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
    Precisión de medición par de giro ±4 %
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Longitud total L 225 mm
    Intervalo de par 1,2 Nm - 6 Nm
    Graduación de la escala 1 marca de graduación = 0,1 Nm
    Peso 400 g
    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
    Display analógico
    Señalización de disparo óptica
    Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
    Técnica de medición mecánico
    Datos protocolables no
    Ajuste del valor de disparo Indicador de seguimiento
    Respuesta indicadora
    Lectura conmutable Nm
    Procedimiento de medición Par de giro
    Posibilidad de regulación valor de disparo no ajustable
    Norma DIN EN ISO 6789
    Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] 144 mm
    Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 180 mm
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 655520 6
    EAN / GTIN 4045197549907
    Número del fabricante 655520 6

    Descripción

    Ejecución:

    De un brazo; de forma constructiva delgada y con reloj con escala graduada claramente legible. Cuerpo completamente de acero, cromado con cuadrado de accionamiento fijo para insertos de llave de vaso.
    Unidades de medida: Nm
    Con mango de 2 componentes manejable.

    Función:

    El valor obtenido se puede leer en el reloj comparador durante la operación, mientras que el valor final queda fijo en indicador de seguimiento para lectura posterior.

    Aplicación:

    Para el apriete individual controlado, así como para mediciones de control.

    Norma:

    Comprobado según DIN EN ISO 6789.

    Datos de aplicación:

    Leyenda para dibujo y fórmula:

    l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
    l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
    l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
    l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
    L = longitud total de la herramienta
    T1 = par de giro a ajustar
    T2 = par de giro prescrito

    Nota:

    La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.