Chave dinamométrica com relógio comparador de graduação, binário máximo: 200Nm

N.º do artigo: 655520 200
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 105,30 € /pçs.
  • 226,98 € /pçs.
sob pedido
Em stock
94 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Sentido de aperto: Aperto à direita e à esquerda
  • Precisão de medição do binário: ±4
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 200 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita e à esquerda
Precisão de medição do binário ±4 %
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Comprimento total L 470 mm
Faixa de binário 40 Nm - 200 Nm
Divisão da escala 1 traço = 2 Nm
Peso 1.000 g
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Indicação analógico
Sinalização de ativação visual
Forma de ligação Quadrado de acionamento (roquete)
Tecnologia de medição mecânico
Dados protocoláveis não
Ajuste do valor de libertação Ponteiro de arraste
Feedback indicador
Leitura comutável Nm
Método de medição Binário
Possibilidade de ajuste do valor de libertação não ajustável
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] 340 mm
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 410 mm
Tipo de produto Chave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 655520 200
EAN/GTIN 4045197549952
Número do fabricante 655520 200
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Braço único; design fino com calibre de escala fácil de ler. Corpo feito inteiramente de aço, cromado com quadrado de acionamento fixo para encaixes de chave de caixa.
Unidades de medida: Nm
Punho bicomponente de fácil preensão.

Função:

Leitura do valor alcançado durante a operação no mostrador, em que o valor final pode ser registado pelo ponteiro de arrastar para a leitura subsequente.

Vantagem:

Para aperto individual controlado dos parafusos, bem como para medições de controlo.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Nota:

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na kontrolované uťahovanie skrutiek alebo matíc.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Pravidelne kalibrujte a nastavujte.

Nesprávne použitie
  • Zabráňte vibráciám, trhavým pohybom, otrasom a nárazom.
  • Nepoužívajte ako úderový nástroj, nehádžte.
  • Nepoužívajte na uvoľnenie skrutkových spojov.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.

Použitie v súlade s určením
  • Na kontrolované uťahovanie skrutiek alebo matíc.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Pravidelne kalibrujte a nastavujte.

Nesprávne použitie
  • Zabráňte vibráciám, trhavým pohybom, otrasom a nárazom.
  • Nepoužívajte ako úderový nástroj, nehádžte.
  • Nepoužívajte na uvoľnenie skrutkových spojov.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person