{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 340 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±3 %; ±3 % | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Conexión de app | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | HCT | |
Longitud total L | 655 mm | |
Intervalo de par | 68 Nm - 340 Nm | |
Intervalo de par | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Intervalo de par | 602 lbfin - 3.009 lbfin | |
Resolución | 0,1 Nm | |
Peso | 1.525 g | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | háptico; háptico | |
Principio de disparo | Activación electromecánica | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de pila | 18650 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081574 3500 | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 3,4 Ah | |
Tensión nominal | 3,6 V | |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | |
Aplicación de radio | HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | sí | |
Diagonal pantalla | 2 pul | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | indicadora; activadora; Señal acústica | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft; lbfin | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 582 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655025 340 | |
EAN / GTIN | 4062406390082 | |
Número del fabricante | 655025 340 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave dinamométrica electrónica HCT 340 Nm
a petición
En stock
73 piezas en stock
701,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
535,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 |
Display | digital | digital |
Suministro de energía | a batería | con pilas |
Precisión de medición par de giro | ±3 ;±3 | ± 2 ;±3 |
Forma de conexión | Cuadrado de accionamiento (carraca) | Cuadrado de accionamiento (carraca) |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | Indicador de seguimiento |
Respuesta | indicadora ;activadora ;Señal acústica | indicadora |