{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 350 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 1 % | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Resolución | 0,1 Nm | |
Capacidad de medición | 20 Nm - 350 Nm | |
Anchura pantalla de visualización | 146 mm | |
Altura pantalla de visualización | 86 mm | |
Profundidad pantalla de visualización | 161 mm | |
Peso | 3 kg | |
Asiento cuadrado | 1/2 pul | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Dispositivo de comprobación del par de giro | |
Clase de protección IP | IP 40 |
Número de artículo | 654413 350 | |
EAN / GTIN | 4067263152446 | |
Número del fabricante | 654413 350 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aparato de comprobación del par de giro electrónico 350 Nm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
964,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
964,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura pantalla de visualización | 146 | 146 |
Profundidad pantalla de visualización | 161 | 161 |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | Funcionamiento con alimentación de red |
Par máximo | 350 | 350 |
Capacidad de medición | 20 ;350 | 20 ;350 |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Tipo de producto | Dispositivo de comprobación del par de giro | Dispositivo de comprobación del par de giro |