Aparato de comprobación del par de giro electrónico 12 Nm

Número de artículo: 654413 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 278,46 € /piezas
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 360,36 € /piezas
  • 1.423,89 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 1
  • Interfaz: Interfaz USB
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Clase de protección IP: IP 40

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Par máximo 12 Nm
    Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
    Precisión de medición par de giro ± 1 %
    Interfaz Interfaz USB
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Resolución 0,01 Nm
    Capacidad de medición 1 Nm - 12 Nm
    Anchura pantalla de visualización 146 mm
    Altura pantalla de visualización 86 mm
    Profundidad pantalla de visualización 161 mm
    Peso 3 kg
    Asiento cuadrado 3/8 pul
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro
    Clase de protección IP IP 40

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 654413 12
    EAN / GTIN 4067263152422
    Número del fabricante 654413 12

    Descripción

    Ejecución:

    Para usar con llave dinamométrica de marca mecánica y digital (no HCT) y destornillador, ajuste y comprobación de liberación, indicación, llaves dinamométricas de giro a la derecha e izquierda y destornillador.
    • Pantalla: Amplia pantalla TFT de 2,8 pulgadas, de gran luminosidad y contraste con escala doble. Con indicador de memoria.
    • Espacio de memoria: 1000 valores de medición con registro de hora (incluida la fecha y la hora) y 20 casos de prueba que se pueden configurar.
    • Modos: visualización continua (Track), detección del punto de inflexión (First-Peak) y visualización del valor máximo (Peak-Hold).
    • Montaje: se puede fijar en superficies planas (mesa, pared, etc.) con 4 tornillos (M10).
    • 3 ranuras para el almacenamiento seguro de los adaptadores (pieza de aumento).
    • Salida de datos: Posible a través de USB-C. los datos se pueden exportar como archivo.csv.
    • Protección con contraseña: posible como protección contra el acceso no autorizado al menú (contraseña maestra) para asegurar los casos de prueba. Además, se puede ajustar que sea necesario introducir la contraseña para seguir trabajando con un caso de prueba incorrecto.
    • Señales de advertencia: ópticas (cambio de colores en la pantalla) y acústicas (zumbido). El momento de preaviso se puede ajustar individualmente. La señal de advertencia acústica se puede desactivar según se desee.
    • Nivel de protección IP40
    • Idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés.
    • Ajuste de fábrica: posibilidad de restablecimiento al ajuste de fábrica.
    • Indicación de la versión de software con el número de serie y la fecha de la última calibración. La fecha de la siguiente calibración se puede fijar en los aparatos de comprobación del par de giro.

    Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.

    Función:

    IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

    Precisión:

    En el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario: +/- 1 %.

    Volumen de suministro:

    Cable de datos USB C (1,8 m), fuente de alimentación, adaptador para países (tipo A, C, G e I), certificado de conformidad. Incluye maletín de plástico estable.
    Incluye la pieza de aumento n.° 649550, tam. 1 (de 1/4 pulg. a 3/8 pulg.) y el mango de conexión n.° 650006, tam. 3.

    Nota:

    Adaptador adicional adecuado disponible en el n.° 649550 y n.° 650006.