Transdutor de medição “FMT”, binário máximo: 25Nm

N.º do artigo: 654350 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 157,37 € /pçs.
  • 1 481,22 € /pçs.
  • 841,23 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Aperto à direita
  • Precisão de medição do binário: ±0,5
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 25 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita
Precisão de medição do binário ±0,5 %
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Faixa de medição 1,25 Nm - 25 Nm
Alojamento do quadrado 1/4 polegada; 3/8 polegada
Alojamento sextavado 1/4 polegada
Tipo de produto Verificador de binário

Números de identificação e classificações

Número do artigo 654350 25
EAN/GTIN 5060922232939
Número do fabricante 50673.LOG

Descrição

Versão:

  • Sensores estáticos completos com cabo (2 m) para ligação direta ao n.º 654300 ou 654340 (reconhecimento automático dos dados de calibração).
  • Fixação direta à superfície de trabalho com 3 parafusos (não incluídos).

Material fornecido:

Inclui o certificado de calibração UKAS à direita.
Até ao tam. 150, incluindo, com simulador de aparafusadoras para verificação de chaves de fendas elétricas e pneumáticas. Numa caixa de plástico resistente.

Nota:

Não é adequado para chaves de impactos!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta