Sensor de valor de medición ”FMT” 1500 Nm

Número de artículo: 654350 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Precisión de medición par de giro: ± 0,5
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Par máximo 1.500 Nm
    Dirección de apriete Apriete a la derecha
    Precisión de medición par de giro ± 0,5 %
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Capacidad de medición 30 Nm - 1.500 Nm
    Asiento cuadrado 3/4 pul; 1 pul
    Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 654350 1500
    EAN / GTIN 5060922233110
    Número del fabricante 50676.LOG

    Descripción

    Ejecución:

    • Sensores estáticos completos con cable (2 m) para conexión directa a n.º 654300 o n.º 654340 (reconocimiento automático de datos de calibración).
    • Fijación directa a la superficie de trabajo con 3 tornillos (no incluidos en el volumen de suministro).

    Volumen de suministro:

    Incluye certificado de calibración a la derecha UKAS.
    Hasta tam. 150 incluido, con simulador de atornillado para comprobación de destornilladores eléctricos y neumáticos. En maleta de plástico estable.

    Nota:

    No apto para detornilladores de impacto.