{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 41 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 60 mm | |
Longitud | 57 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 652010 41 | |
EAN / GTIN | 14991644410290 | |
Número del fabricante | 16400M 41MM |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vaso IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada 41 mm
a petición
En stock
33 piezas en stock
29,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
512 piezas en stock
25,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 60 | 60 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 | 3/4 |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí |
Longitud | 57 | 58 |
Ancho de llave | 41 | 41 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |