{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 22 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 pul | |
⌀ lado de salida | 36,3 mm | |
Longitud | 50 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 652010 22 | |
EAN / GTIN | 4991644410101 | |
Número del fabricante | 16400M 22MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso IMPACT de 6 caras, 3/4 pulgada 22 mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
18,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
176 piezas en stock
14,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
22,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 36,3 | 44 | 44 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí | sí |
Longitud | 50 | 50 | 95 |
Ancho de llave | 22 | 22 | 22 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |