Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada Surface Drive con casquillo de nailon 21 mm

Número de artículo: 651220 21
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
106 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 21 mm
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
⌀ lado de salida 31 mm
Longitud 85 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 651220 21
EAN / GTIN 4045197198907
Número del fabricante 651220 21

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.
Al cambiar las ruedas y los neumáticos, es importante que las tuercas o los tornillos estén bien apretados para garantizar una conducción segura. Con una llave de vaso hexagonal con manguito de plástico, puede asegurarse de que las tuercas o tornillos estén bien apretados sin dañar las llantas. La llave de vaso también es adecuada para destornilladores de percusión.
El manguito de plástico protege las llantas y evita arañazos u otros daños que pueda causar la herramienta. Así puede asegurarse de que su coche siempre estará en las mejores condiciones.
La llave de vaso es un componente importante en cualquier taller de coches. Tanto si trabaja usted en su coche o si solicita el cambio de ruedas y neumáticos a un profesional, esta herramienta no debe faltar nunca.

Ventaja:

El perfil Surface Drive agarra los tornillos por los lados y protege las aristas sensibles. Se evita de forma segura que los insertos se agarroten con los tornillos.

Aplicación:

Para el montaje protector de carcasas de metal ligero o llantas.
Protección segura mediante cajas o dispositivos de plástico que sobresalen resistentes a los golpes.
Distinción rápida de los insertos a través del color.

Material:

Acero al cromo molibdeno, manganeso fosfatado.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada Surface Drive con casquillo de nailon 21 mm

Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada Surface Drive con casquillo de nailon 21 mm

a petición
En stock
106 piezas en stock
14,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock
7,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
24,09 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ lado de salida 31 28 31
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive Llave de vaso de 6 caras Surface Drive Destornillador para tornillos TORX®
Cuadrado de accionamiento 1/2 1/2 1/2
adecuado para inserto de máquina
Longitud 85 38 130
Ancho de llave 21 21 21
Tipo de producto Vaso Vaso Vaso

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra