Inserto de chave de caixa IMPACT 3

N.º do artigo: 954001 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 6×8
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 6×8
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Largura 150 mm
Profundidade 200 mm
Largura em G 6
Profundidade em G 8
Quantidade de ferramentas 3
Versão con llave de vaso
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954001 3
EAN/GTIN 4067263906650
Número do fabricante 954001 3

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954001: 1 un.
Inserto para chave de caixa sextavada HOLEX IMPACT, 1/2 de polegada n.º 651220 tam. 17; 19; 21: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta