{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 20,7 mm | |
Longitud | 38 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 651010 13 | |
EAN / GTIN | 4991644353064 | |
Número del fabricante | 14410M 13MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada Surface Drive 13 mm
a petición
En stock
102 piezas en stock
8,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
437 piezas en stock
7,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 20,7 | 19,2 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive |
Cuadrado de accionamiento | 1/2 | 1/2 |
adecuado para inserto de máquina | sí | sí |
Longitud | 38 | 38 |
Ancho de llave | 13 | 13 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso |