{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 21 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
⌀ no lado de saída | 30,7 mm | |
Comprimento | 38 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | |
indicado para a utilização em máquinas | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 651010 21 | |
EAN/GTIN | 4991644353149 | |
Número do fabricante | 14410M 21MM |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1/2 polegada Surface Drive 21
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
10,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
8,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
14,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
24,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 30,7 mm | 28 mm | 31 mm | 31 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | Destornillador para tornillos TORX® |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
indicado para a utilização em máquinas | sim | sim | sim | sim |
Comprimento | 38 mm | 38 mm | 85 mm | 130 mm |
Tamanho da chave | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |