{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 27 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
⌀ no lado de saída | 38,2 mm | |
Comprimento | 40 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa sextavada Surfacedrive | |
indicado para a utilização em máquinas | sim | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 651010 27 | |
EAN/GTIN | 4991644353200 | |
Número do fabricante | 14410M 27MM |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 1/2 polegada Surface Drive 27
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
13,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
111 peças em stock
11,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 38,2 mm | 36 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa sextavada Surfacedrive | Chave de caixa sextavada Surfacedrive |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
indicado para a utilização em máquinas | sim | sim |
Comprimento | 40 mm | 50 mm |
Tamanho da chave | 27 mm | 27 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |