Mango transversal, 1 pulgada completo

Número de artículo: 648300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
120 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1
  • Norma: DIN 3122-A 25
  • Material: Acero Alloy al cromo

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1 pul
Longitud total 700 mm
Norma DIN 3122-A 25
Material Acero Alloy al cromo
Material mango Acero Alloy al cromo
Superficie cromado
con expulsor no
con QuickRelease no
Cabeza deslizante desplazable
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 648300
EAN / GTIN 2050001016256

Descripción

Ejecución:

Cuadrado interior según DIN 3120-D 25, con taladro.
Cabeza deslizante desplazable para alcanzar el brazo de palanca más adecuado. Cabezal deslizante de recambio sin mango disponible en n.° 648200 y mango de recambio en n.° 648700.

Norma:

DIN 3122-A 25

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Idóneo para:

Vasos accionados a mano.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos